Profibox
Profibox
PROFI BOX 37L
Varenr.
071593 627
EAN 4046777316643
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
Robust, sort værktøjskasse med udtagelig bakke
Solid kvalitet
- Formstabil og brudsikker
- Vejrbestandig
- Materiale: Colopolymer – polypropylen
- Modstandsdygtig over for kemisk påvirkning
Nem at håndtere
- Lav egenvægt med høj belastningsevne og bæreevne
- Fylder ikke meget i åben tilstand
- Indsatse til inddeling af bakken medfølger
- God plads under bakken til f.eks. værktøj
- Med afrundede hjørner og bløde plastfødder
Profiboxen fås både med og uden skuffer.
Højde (C) | 250 mm |
Bredde (A) | 475 mm |
Dybde (B) | 240 mm |
Materiale | Polypropylen - PP |
Produktvægt (pr. vare) | 2200 g |